MAIN FILTER INC. MF0357490 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.11 tuumaa | CF8MGU

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF8MGU Malli: MF0357490
€35.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.378 "
Pohja OD2.756 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko148 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus5.11 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia250
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.378 "
Ylin OD2.756 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008572 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 4.88 tuuman korkeus | CF6RTP MF00085722.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0187847 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF7NAK 448273 MF01878472.992 "5.118 "145 PSI580 neliömetriä Tuumaa9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0193231 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 4.88 tuuman korkeus | CF7NDY MF01932312.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "€44.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357478 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 2.72 tuuman korkeus | CF8MGJ MF03574780.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "€21.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357484 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 3.35 tuuman korkeus | CF8MGN MF03574841.38 "2.76 "145 PSI75 neliömetriä Tuumaa3.35 "1.38 "2.76 "€33.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357498 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 8.27 tuuman korkeus | CF8MHA MF03574982.03 "3.9 "145 PSI289 neliömetriä Tuumaa8.27 "2.03 "3.9 "€45.47
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357509 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF8MHF MF03575092.992 "5.118 "145 PSI580 neliömetriä Tuumaa9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€35.74 / yksikkö