MAIN FILTER INC. MF0356714 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.96 tuuman korkeus | CF8MDV RL500K3

PÄÄSUODATIN INC. MF0356714 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.96 tuuman korkeus

Tuote: CF8MDV Malli: MF0356714Ristiviite: RL500K3'
€125.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.701 "
Pohja OD5.591 "
Koko92.62
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Suodattimen koko1252 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus9.96
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Ylin OD5.591 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus EPPENSTEINER RL500K3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0034342 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.96 tuuman korkeus | CF6TZX MF00343429.96€125.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0117961 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, 9.96 tuuman korkeus | CF7FKT 500K3 MF01179619.96€125.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183322 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.96 tuuman korkeus | CF7MMN 306445 MF01833229.96 "€125.73
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0369413 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.96 tuuman korkeus | CF8QXJ 03RL5003VG16EO MF03694139.96 "€125.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0397361 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, 9.96 tuuman korkeus | CF8WQE RS130E03B MF03973619.96€125.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0356714 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.96 tuuman korkeus
€125.73 / yksikkö