MAIN FILTER INC. MF0348129 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 9.488 tuuman korkeus | CF8LTG PT8329

PÄÄSUODATIN INC. MF0348129 Vaihtosuodatin, selluloosa, 3 mikronia, vitonitiiviste, 9.488 tuuman korkeus

Tuote: CF8LTG Malli: MF0348129Ristiviite: PT8329 '
€37.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.894 "
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus3
Korkeus9.488
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.748 "
Ylin OD2.874 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto BALDWIN PT8329

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKutista paineHalkeilupaineTiivistemateriaaliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0004002 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CF6QFF MF00040023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSIhyvä18.31€83.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004010 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.488 tuuman korkeus | CF6QFL MF00040101.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004018 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.488 tuuman korkeus | CF6QFQ MF00040181.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004501 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.24 tuuman korkeus | CF6QJF MF00045010.77 "-1.77 "1.77 "145145 PSIhyvä5.24 "€27.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004654 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.03 tuumaa | CF6QJR MF00046540.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIVitoton8.03 "€18.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0010119 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.488 tuuman korkeus | CF6RUZ MF00101191.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067118 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF7CXU MF00671181.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIVitoton4.86 "€32.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0348129 Vaihtosuodatin, selluloosa, 3 mikronia, vitonitiiviste, 9.488 tuuman korkeus
€37.76 / yksikkö