MAIN FILTER INC. MF0344443 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF8LJG

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8LJG Malli: MF0344443
€35.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
Halkeilupaine305 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus60
Suodattimen koko81 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus4.44 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.004 "
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava SOFIMA HYDRAULICS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006203 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 4.09 tuuman korkeus | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 neliömetriä Tuumaa€33.75
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006789 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.83 tuumaa | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 neliömetriä Tuumaa€49.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007596 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa€71.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007674 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 4.76 tuuman korkeus | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---€39.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008142 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.74 tuumaa | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---€133.24
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008418 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 neliömetriä Tuumaa€32.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025885 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 6.61 tuuman korkeus | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---€90.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€35.26 / yksikkö