MAIN FILTER INC. MF0342761 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF8KTU AS3V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8KTU Malli: MF0342761Ristiviite: AS3V '
€36.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.075 "
Pohja OD2.87 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus4.86 "
mikronia5
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.075 "
Ylin OD2.87 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SCHROEDER AS3V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODTiivistemateriaaliKorkeusTiivistetyyppiTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0005980 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.49 tuuman korkeus | CF6QLL MF0005980Ulkopuolella-2.87 "Vitoton9.49 "Vitoton1.07 "2.87 "€48.01
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006101 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 14.567 tuuman korkeus | CF6QPM MF0006101--2.874 "Vitoton14.567Vitoton1.535 "2.874 "€62.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006370 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CF6QVH MF0006370-3.31 "4.96 "Korkki18.31Korkki3.31 "4.96 "€131.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024429 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 16.02 tuuman korkeus | CF6TCR MF0024429-0.728 "4.37 "hyvä16.02 "hyvä2.441 "4.37 "€81.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0027373 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.49 tuuman korkeus | CF6TMT MF0027373Ulkopuolella-2.87 "Vitoton9.49 "Vitoton1.07 "2.87 "€48.01
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0029241 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 3.29 tuuman korkeus | CF6TTV MF0029241Ulkopuolella-1.26 "hyvä3.29 "hyvä0.38 "1.26 "€104.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034124 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 9.57 tuuman korkeus | CF6TXC MF0034124Nurinpäin-1.85 "hyvä9.57 "hyvä0.87 "1.85 "€49.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€36.06 / yksikkö