MAIN FILTER INC. MF0318678 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 40 mikronia, tiiviste, korkeus 3.701 tuumaa | CF8DMR DMD0005E40B

PÄÄSUODATIN INC. MF0318678 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, tiiviste, 3.701 tuuman korkeus

Tuote: CF8DMR Malli: MF0318678Ristiviite: DMD0005E40B '
€26.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus40
Korkeus3.701
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC DMD0005E40B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohjan tunnusPohja ODVirtausVirtaussuuntaTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaHinta
MAIN FILTER INC. MF0058346 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "10€17.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058348 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEL D110C25AV MF005834861 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "25€17.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058350 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEN D110G03AV MF005835061 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "3€26.08
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058352 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, Viton -tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "3€65.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058354 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WET D110G06AV MF005835461 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "5€25.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058356 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEV D110G06BV MF005835662 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "5€65.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058358 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEX D110G10AV MF005835861 neliömetriä Tuumaa-1.772 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton3.38 "10€24.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0318678 Vaihtosuodatin, lasi, 40 mikronin luokitus, tiiviste, 3.701 tuuman korkeus
€26.35 / yksikkö