MAIN FILTER INC. MF0293085 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF7ZED BE90204240WV

PÄÄSUODATIN INC. MF0293085 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton -tiiviste, 4.44 tuuman korkeus

Tuote: CF7ZED Malli: MF0293085Ristiviite: BE90204240WV'
€30.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.772 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus250
Korkeus4.44 "
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.004 "
Ylin OD1.772 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus BEHRINGER BE90204240WV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0026431 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF6TMH MF00264311.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€30.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0095000 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 4.44 tuuman korkeus | CF7ECN 925566 MF00950001.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€30.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0421542 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 11.14 tuuman korkeus | CF9MYB 303113 MF04215421.752 "---11.14 "0.87 "1.752 "€77.38
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0421543 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.14 tuumaa | CF9MYC 01E150250G30EP MF04215431.752 "---11.14 "0.87 "1.752 "€77.38
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0422008 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF9NJM 303105 MF04220081.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€46.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0422009 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 250 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.81 tuumaa | CF9NJN 01E90250G30EP MF04220091.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€46.33
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0422010 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF9NJP 317247 MF04220101.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€46.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0293085 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton -tiiviste, 4.44 tuuman korkeus
€30.64 / yksikkö