MAIN FILTER INC. MF0259637 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron, Buna Seal, 5.9 Inch Height | CF7UUP

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7UUP Malli: MF0259637
€38.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.331 "
Pohja OD2.835 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus120
Suodattimen koko123 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.9 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia120
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.772 "
Ylin OD2.835 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto MP FILTRI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008370 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6RQR MF00083700.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "€104.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025863 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF6TEY MF00258630.331 "2.835 "43 neliömetriä Tuumaa2.16 "1.772 "2.835 "€30.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034825 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 4.13 tuuman korkeus | CF6UDL MF00348250.331 "2.835 "-4.131.772 "2.835 "€35.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037582 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF6UPP MF00375820.559 "7.953 "595 neliömetriä Tuumaa9.84 "6.181 "7.953 "€212.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037958 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF6URT MF00379580.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "€65.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0223259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CF7RVU P171789 MF02232590.331 "2.835 "165 neliömetriä Tuumaa7.87 "1.772 "2.835 "€42.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0223260 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CF7RVV P171791 MF02232600.409 "4.173 "226 neliömetriä Tuumaa7.48 "2.835 "4.173 "€50.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€38.56 / yksikkö