MAIN FILTER INC. MF0218837 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 4.09 Inch Height | CF7QZJ FIOA506

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7QZJ Malli: MF0218837Ristiviite: FIOA506 '
€71.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.756 "
Kutista paine15
Halkeilupaine15 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko91 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus5 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus4.09 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Ylin OD2.756 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto DONALDSON/FBO/DCI FIOA506

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODSuodattimen luokitusSuodattimen kokoVirtausnopeusKorkeusmikroniaKierteen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0007065 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 4.291 tuuman korkeus | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008456 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 10.236 tuuman korkeus | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 neliömetriä Tuumaa40 gpm10.2361252"€44.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008877 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.472 tuuman korkeus | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 neliömetriä Tuumaa13 gpm5.4721251.5 "€36.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009114 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 4.173 tuuman korkeus | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 neliömetriä Tuumaa5.5 gpm4.173125-€25.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009123 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 4.291 tuuman korkeus | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009130 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.472 tuuman korkeus | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 neliömetriä Tuumaa13 gpm5.4721251.5 "€36.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009132 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 7.874 tuuman korkeus | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-€40.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€71.11 / yksikkö