PÄÄSUODATIN INC. MF0217502 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 16.81 tuuman korkeus | CF7QWU LPG516V06

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7QWU Malli: MF0217502Ristiviite: LPG516V06 '
€164.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus4.154 "
Pohja OD5.984 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus16.81 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID4.154 "
Ylin OD5.984 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto -DIAGNETIIKKA LPG516V06

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006416 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 16.22 tuuman korkeus | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€154.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006769 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 8.99 tuuman korkeus | CF6QZU MF0006769Ulkopuolella1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55€67.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007069 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 36.25 tuuman korkeus | CF6REL MF0007069Ulkopuolella3.799 "5.65 "Ulkopuolella36.25 "-5.65 "447.32€357.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007075 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.27 tuumaa | CF6REM MF0007075Ulkopuolella2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41€61.42
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007081 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.99 tuumaa | CF6REP MF0007081Ulkopuolella1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22€62.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007219 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 5.66 tuuman korkeus | CF6RGW MF0007219Ulkopuolella1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36€57.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007321 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.13 tuuman korkeus | CF6RHH MF0007321Ulkopuolella0.48 "1.378 "Ulkopuolella4.13 "-1.378 "4.55€61.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€164.41 / yksikkö