PÄÄSUODATIN INC. MF0217418 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 38.81 tuuman korkeus | CF7QTX LPB439V12

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7QTX Malli: MF0217418Ristiviite: LPB439V12 '
€149.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.224 "
Pohja OD3.78 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus38.81 "
mikronia10
TiivistetyyppiVitoton
Top ID2.224 "
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava DIAGNETIIKKA LPB439V12

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusmikroniaTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0005332 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.3 tuuman korkeus | CF6QKX MF0005332Ulkopuolella-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "€32.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005335 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 6.02 tuuman korkeus | CF6QKZ MF0005335Ulkopuolella-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "€34.90
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005338 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.52 tuuman korkeus | CF6QLA MF0005338Ulkopuolella-2.717 "Ulkopuolella4.52 "101.346 "2.717 "€36.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005344 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 6.37 tuuman korkeus | CF6QLC MF0005344Ulkopuolella-3.563 "Ulkopuolella6.37 "101.898 "3.563 "€69.97
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006004 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.7 tuuman korkeus | CF6QLQ MF0006004Ulkopuolella-1.378 "Ulkopuolella3.7 "100.476 "1.378 "€58.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006008 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.31 tuuman korkeus | CF6QLU MF0006008Ulkopuolella-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "€65.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006012 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF6QLY MF0006012Ulkopuolella-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "€50.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€149.92 / yksikkö