PÄÄSUODATIN INC. MF0212711 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7QRG P4155A

PÄÄSUODATIN INC. MF0212711 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus

Tuote: CF7QRG Malli: MF0212711Ristiviite: P4155A '
€47.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.618 "
Pohja OD6.083 "
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus5
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.618 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto BALDWIN P4155A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0003934 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0003989 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 14.48 tuuman korkeus | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0003990 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004104 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004134 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI€33.92
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004248 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 14.48 tuuman korkeus | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004318 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI€46.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0212711 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus
€47.94 / yksikkö