PÄÄSUODATIN INC. MF0211798 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 6.49 tuuman korkeus | CF7QPB P2121721

PÄÄSUODATIN INC. MF0211798 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 6.49 tuuman korkeus

Tuote: CF7QPB Malli: MF0211798Ristiviite: P2121721 '
€35.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.343 "
Pohja OD4.646 "
Halkeilupaine116 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko680 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus6.49
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.343 "
Ylin OD4.646 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto ARGO P2121721

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0003936 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF6QET MF0003936Ulkopuolella2.618 "6.083 "Ulkopuolella17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0003937 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QEU MF0003937Ulkopuolella2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0003991 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 14.48 tuuman korkeus | CF6QFA MF0003991Ulkopuolella3.5 "6.083 "Ulkopuolella14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0003992 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 14.48 tuuman korkeus | CF6QFB MF0003992Ulkopuolella3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004105 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6QGC MF0004105Ulkopuolella2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004160 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6QGJ MF0004160Ulkopuolella3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004264 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.89 tuuman korkeus | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0211798 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 6.49 tuuman korkeus
€35.74 / yksikkö