MAIN FILTER INC. MF0166851 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 3.27 tuuman korkeus | CF7JTB

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7JTB Malli: MF0166851
€54.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.77 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.95 "
Ylin OD1.77 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0034031 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CF6TVQ MF0034031-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 neliömetriä Tuumaa€231.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066287 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 3.27 tuuman korkeus | CF7CNB WT1186 MF0066287Vitoton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066352 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CF7CPF WT643 MF0066352-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "-304 PSI692 neliömetriä Tuumaa€231.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066726 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 5.382 tuuman korkeus | CF7CWL MF0066726-3"4"4"4"---€69.49
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0092824 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 5.382 tuuman korkeus | CF7DXF 906451 MF0092824-3"4"4"4"---€69.49
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0166850 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 3.27 tuuman korkeus | CF7JTA 20004G40A000V MF0166850Vitoton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0198405 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 5.382 tuuman korkeus | CF7NMQ 200DC40W MF0198405-3"4"4"4"---€69.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€54.70 / yksikkö