PÄÄSUODATIN INC. MF0094164 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF7DZK 922973

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7DZK Malli: MF0094164Ristiviite: 922973 '
€39.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.409 "
Pohja OD2.874 "
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus50
Suodattimen koko161 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus6.496 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia50
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID2.409 "
Ylin OD2.874 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto PARKER 922973

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0008263 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 8.98 tuuman korkeus | CF6RPN MF00082632.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 neliömetriä Tuumaa8.98€145.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066273 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 8.98 tuuman korkeus | CF7CMU WT1075 MF00662732.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 neliömetriä Tuumaa8.98€145.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066297 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF7CNH WT1283 MF00662972.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 neliömetriä Tuumaa6.496 "€39.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0223111 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF7RQM P171245 MF02231112.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 neliömetriä Tuumaa6.496 "€39.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0238358 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 8.01 tuuman korkeus | CF7TPQ MF02383581.79 "-3.23 "3.23 "---8.01 "€125.08
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0358998 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Buna -tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CF8MZX WT1068 MF03589982.2 "-5.12 "5.12 "-75 PSI-7.87 "€130.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0503311 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CG2GWD B20075L MF05033112.2 "-5.12 "5.12 "7575 PSI-7.87 "€130.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€39.61 / yksikkö