MAIN FILTER INC. MF0072331 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, tiiviste, 35.82 tuuman korkeus | CF7DCQ RL7361AB

PÄÄSUODATIN INC. MF0072331 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Buna -tiiviste, 35.82 tuuman korkeus

Tuote: CF7DCQ Malli: MF0072331Ristiviite: RL7361AB'
€255.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.618 "
Pohja OD6.083 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus1
Korkeus35.82
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.618 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus ROYAL RL7361AB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0056175 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF6UWK MF00561752.618 "6.083 "-102 PSI17.992.618 "6.083 "€117.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0495596 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CG2GLZ HP101L181MB MF04955962.618 "6.083 "102102 PSI17.99 "2.618 "6.083 "€117.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0495633 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 35.82 tuuman korkeus | CG2GMC HP101L361MB MF04956332.618 "6.083 "--35.82 "2.618 "6.083 "€255.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0565645 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, tiiviste, 34.13 tuuman korkeus | CG2NCW P567652 MF05656452.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€223.44
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0614174 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, tiiviste, 34.13 tuuman korkeus | CG3TXC HP101L341MB MF06141742.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€223.44
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0614179 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 34.13 tuuman korkeus | CG3TXH MF06141792.62 "5.98 "--34.13 "2.62 "5.98 "€223.44
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0614180 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 16.1 tuuman korkeus | CG3TXJ P568618 MF06141802.62 "5.98 "150150 PSI16.1 "2.62 "5.98 "€129.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0072331 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Buna -tiiviste, 35.82 tuuman korkeus
€255.78 / yksikkö