MAIN FILTER INC. MF0058957 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, Viton-tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF6WXR D151T500B

PÄÄSUODATIN INC. MF0058957 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, Viton -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus

Tuote: CF6WXR Malli: MF0058957Ristiviite: D151T500B '
€130.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.071 "
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus500
Suodattimen koko415 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.29
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia500
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.646 "
Ylin OD3.071 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC D151T500B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0060541 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, Viton-tiiviste, 11.18 tuuman korkeus | CF6YYQ DLD150T500B MF00605411.752 "---11.180.87 "1.752 "€93.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0424630 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, Viton-tiiviste, 8.42 tuuman korkeus | CF9RLU CR180500 MF04246303.898 "-145 PSI289 neliömetriä Tuumaa8.421.595 "3.898 "€49.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0424632 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.42 tuumaa | CF9RLW P175390 MF04246323.898 "145145 PSI289 neliömetriä Tuumaa8.42 "1.595 "3.898 "€49.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0596893 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, Viton-tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CG3FDN D56A500TBV MF05968933.071 "30453045 PSI415 neliömetriä Tuumaa9.29 "1.646 "3.071 "€130.26
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0598142 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 500 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 11.18 tuuman korkeus | CG3GKK D49B500TV MF05981421.752 "---11.18 "0.87 "1.752 "€93.51
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0599688 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, vitonitiiviste, 8.42 tuuman korkeus | CG3HNV R20C500TB MF05996883.898 "-145 PSI289 neliömetriä Tuumaa8.421.595 "3.898 "€49.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0605763 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, Viton-tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CG3MVH MF06057633.071 "30453045 PSI415 neliömetriä Tuumaa9.29 "1.646 "3.071 "€130.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0058957 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, Viton -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus
€130.26 / yksikkö