MAIN FILTER INC. MF0058057 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF6WAC A150C10

PÄÄSUODATIN INC. MF0058057 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 6.94 tuuman korkeus

Tuote: CF6WAC Malli: MF0058057Ristiviite: A150C10 '
€38.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.06 "
Murtumispaine261 PSI
Koko21.42
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko536 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus40 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus6.94
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5.06 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A150C10

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusPohja ODMurtumispainemikroniaYlin ODKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0058058 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF6WAD A150C25 MF0058058Spin-On-hydraulisuodatin6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI€38.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058059 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, 10 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 6.94 tuumaa | CF6WAE A150CW10 MF0058059Spin-On-hydraulisuodatin6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€48.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058060 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF6WAF A150G03 MF0058060Spin-On-hydraulisuodatin6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI€61.55
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058061 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF6WAG A150G06 MF0058061Spin-On-hydraulisuodatin6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI€61.55
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058062 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 6.94 tuuman korkeus | CF6WAH A150G10 MF0058062Hydraulisuodatin6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI€59.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058063 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF6WAJ A150G25 MF0058063Spin-On-hydraulisuodatin6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI€59.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058064 Spin-On-suodatin, lasin/vedenpoisto, 3 mikronia, Buna-tiiviste, 6.969 tuuman korkeus | CF6WAK A150GW03 MF0058064Spin-On-hydraulisuodatin6.9695"--5"--€93.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0058057 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 6.94 tuuman korkeus
€38.72 / yksikkö