MAIN FILTER INC. MF0058054 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.88 tuuman korkeus | CF6VZZ A142G06

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6VZZ Malli: MF0058054Ristiviite: A142G06 '
€57.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
Murtumispaine261
Koko33.50
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko453 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus26 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.88 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A142G06

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohja ODMurtumispaineKorkeusmikroniaYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0058053 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.88 tuuman korkeus | CF6VZY A142G03 MF0058053453 neliömetriä Tuumaa3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-€57.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058055 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.88 tuuman korkeus | CF6WAA A142G10 MF0058055-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--€55.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058056 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.88 tuuman korkeus | CF6WAB A142G25 MF0058056-3.75 "2617.88 "253.75 "-145€55.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0411062 Spin-On-suodatin, selluloosa, 3 mikronia, Buna Seal, 8.335 tuuman korkeus | CF9BAP A142C03 MF0411062576 neliömetriä Tuumaa3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-€56.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0411064 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.335 tuuman korkeus | CF9BAR A142C10 MF0411064576 neliömetriä Tuumaa3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5€52.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0411067 Spin-On-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 8.335 tuuman korkeus | CF9BAV A142C25 MF0411067576 neliömetriä Tuumaa3.78 "261 PSI8.335203.78 "23.05-€52.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0411070 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, luokitus 10 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 8.335 tuumaa | CF9BAY A142CW10 MF0411070453 neliömetriä Tuumaa3.78 "2618.335 "103.78 "18.1072.5€72.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€57.39 / yksikkö