MAIN FILTER INC. MF0057998 Spin-On suodatin, selluloosan/vedenpoisto, 25 mikronia, Buna Seal, 5.38 tuuman korkeus | CF6VXW A110CW259

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6VXW Malli: MF0057998Ristiviite: A110CW259 '
€39.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
Murtumispaine304
Koko11.78
Kutista paine72
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatSelluloosan/veden poisto
Suodattimen koko295 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus22 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.38 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UNF
Kierteen koko1mm
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A110CW259

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuodattimen kokoPohja ODMurtumispaineKorkeusmikroniaYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0057995 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 5.38 tuuman korkeus | CF6VXT A110C109 MF0057995Hydraulisuodatin-3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "-€19.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0057997 Spin-On-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 5.38 tuuman korkeus | CF6VXV A110C259 MF0057997Spin-On-hydraulisuodatin-3.75 "304 PSI5.38 "203.75 "-€19.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058000 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.38 tuuman korkeus | CF6VXY A110G039 MF0058000Spin-On-hydraulisuodatin295 neliömetriä Tuumaa3.75 "3045.38 "33.75 "21.79€41.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058002 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.38 tuuman korkeus | CF6VYA A110G069 MF0058002Spin-On-hydraulisuodatin-3.75 "3045.38 "53.75 "-€41.69
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058004 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 5.38 tuuman korkeus | CF6VYC A110G109 MF0058004Spin-On-hydraulisuodatin295 neliömetriä Tuumaa3.75 "3045.38 "103.75 "26.45€41.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058007 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.38 tuuman korkeus | CF6VYE A110G259 MF0058007Spin-On-hydraulisuodatin295 neliömetriä Tuumaa3.75 "3045.38 "253.75 "26.45€41.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058009 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6VYG A110T1259 MF0058009Spin-On-hydraulisuodatin-3.78 "304.6 PSI5.748 "1253.78 "-€37.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€39.61 / yksikkö