MAIN FILTER INC. MF0034040 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, korkeus 7.48 tuumaa | CF6TVV

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6TVV Malli: MF0034040
€37.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.39 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus125
Suodattimen koko163 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus7.48 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Kierre11 BSP
Kierteen koko2"
Ylin OD3.39 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistetyyppiPohjan tunnusPohja ODKierreTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0007609 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, BUNA-tiiviste, korkeus 7.09 tuumaa | CF6RKG MF0007609hyvä1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€63.02
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034030 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 2.8 tuuman korkeus | CF6TVP MF0034030--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI€27.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037989 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.71 tuuman korkeus | CF6UTP MF0037989hyvä1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066320 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.71 tuuman korkeus | CF7CNQ WT158 MF0066320hyvä1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066337 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronin luokitus, huopatiiviste, korkeus 4 tuumaa | CF7CNX WT495 MF0066337Huopa0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€91.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066340 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CF7CNZ WT526 MF0066340--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI€37.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066353 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 2.8 tuuman korkeus | CF7CPG WT667 MF0066353--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI€27.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€37.53 / yksikkö