MAIN FILTER INC. MF0029174 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus | CF6TTQ

PÄÄSUODATIN INC. MF0029174 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus

Tuote: CF6TTQ Malli: MF0029174
€35.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.52 "
Koko20.31
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko508 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus8.97 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.114 "
Ylin OD2.52 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0211783 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus | CF7QNQ P2072302 MF0211783€35.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0406537 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus | CF8ZKW WGH2722 MF0406537€35.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609827 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus | CG3QTK MF0609827€35.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0029174 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 8.97 tuuman korkeus
€35.03 / yksikkö