MAIN FILTER INC. MF0026184 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF6TJH

PÄÄSUODATIN INC. MF0026184 Vaihtosuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 9.76 tuuman korkeus

Tuote: CF6TJH Malli: MF0026184
€83.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.11 "
Pohja OD4.252 "
Koko53.23
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus40
Suodattimen koko593 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.76
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.11 "
Ylin OD4.252 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0094278 Vaihtosuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF7EAH 923543 MF0094278€83.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897717 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CG4ZYC R03440XAV MF0897717€83.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0026184 Vaihtosuodatin, polyesteri, 40 mikronia, Viton -tiiviste, 9.76 tuuman korkeus
€83.39 / yksikkö