MAIN FILTER INC. MF0026181 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF6TJF

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6TJF Malli: MF0026181
€173.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.11 "
Pohja OD4.252 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus74
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.76
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia74
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.11 "
Ylin OD4.252 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0026171 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 9.52 tuumaa | CF6THX MF00261712.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 neliömetriä Tuumaa9.52 "1.496 "€123.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026172 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste, 9.52 tuuman korkeus | CF6THY MF00261722.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 neliömetriä Tuumaa9.521.496 "€123.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026187 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6TJK MF00261875.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€255.44
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026228 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF6TJY MF00262282.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034920 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Viton-tiiviste, 9.17 tuuman korkeus | CF6UEX MF00349203.661 "-3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa9.17 "1.732 "€146.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066698 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 9.76 tuumaa | CF7CWH MF00666984.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066800 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.89 tuumaa | CF7CWQ MF00668002.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€173.12 / yksikkö