MAIN FILTER INC. MF0008179 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 3.35 tuuman korkeus | CF6RNY

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RNY Malli: MF0008179
€37.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.38 "
Pohja OD2.76 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus60
Suodattimen koko75 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.35 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.38 "
Ylin OD2.76 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0006895 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.27 tuumaa | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 neliömetriä Tuumaa8.27 "2.03 "€74.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008253 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 15.2 tuuman korkeus | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1230 neliömetriä Tuumaa15.2 "3.701 "€299.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008258 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 2.72 tuumaa | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€36.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008381 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSI36 neliömetriä Tuumaa2.83 "0.965 "€22.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008383 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 3.34 tuuman korkeus | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSI90 neliömetriä Tuumaa3.34 "1.161 "€26.40
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008463 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.11 tuumaa | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSI148 neliömetriä Tuumaa5.11 "1.161 "€29.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008495 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.42 tuumaa | CF6RTK MF00084953.898 "-3.898 "-145 PSI289 neliömetriä Tuumaa8.421.595 "€55.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€37.30 / yksikkö