MAIN FILTER INC. MF0008166 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.04 tuumaa | CF6RNV

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RNV Malli: MF0008166
€117.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.032 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko310 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.04 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.898 "
Ylin OD3.032 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007593 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF6RJZ MF00075933.898 "145145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "3.898 "€135.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008442 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.44 tuumaa | CF6RRV MF00084421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€52.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008443 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, Viton-tiiviste, 4.48 tuuman korkeus | CF6RRW MF00084431.772 "---4.48 "1"1.772 "€116.95
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008466 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, Viton-tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CF6RTE MF00084661.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€43.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008517 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6RTM MF00085172.087 "-435 PSI69 neliömetriä Tuumaa3.7 "0.965 "2.087 "€106.95
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026089 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF6THE MF00260891.654 "-363 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.54 "0.898 "1.654 "€40.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035564 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF6UKM MF00355643.071 "-3045 PSI415 neliömetriä Tuumaa9.291.646 "3.071 "€201.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€117.52 / yksikkö