MAIN FILTER INC. MF0007039 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CF6RDL

PÄÄSUODATIN INC. MF0007039 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus

Tuote: CF6RDL Malli: MF0007039
€25.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.362 "
Koko12.55
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko134 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus4.84 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.063 "
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006410 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QWA MF00064103.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 neliömetriä Tuumaa€28.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006413 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6QWC MF00064135.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 neliömetriä Tuumaa€89.90
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006419 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QWJ MF00064193.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 neliömetriä Tuumaa€52.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006433 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6QWW MF00064336.77 "1.85 "14.311.004 "1.85 "30453045 PSI153 neliömetriä Tuumaa€54.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007042 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 9.8 tuuman korkeus | CF6RDP MF00070429.8 "2.362 "25.721.063 "2.362 "145145 PSI275 neliömetriä Tuumaa€33.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007151 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 5 mikronia, tiiviste, korkeus 3.7 tuumaa | CF6RGB MF00071513.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 neliömetriä Tuumaa€52.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007475 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6RJJ MF000747510.03 "3.287 "65.211.866 "3.287 "435435 PSI696 neliömetriä Tuumaa€71.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0007039 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus
€25.81 / yksikkö