Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR 4431100 osoitin/vertailujalusta, graniittijalusta, 160 mm x 100 mm x 45 mm jalustan koko | CT2BFV 446F50

MAHR 4431100 Indicator/Comparator Stand, Granite Base, 160 mm x 100 mm x 45 mm Base Size

Varastossa
Tuote: CT2BFV Malli: 4431100Ristiviite: 446F50

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,663.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeistä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAHR 4431110 osoitin/vertailujalusta, graniittijalusta, 160 mm x 100 mm x 45 mm jalustan koko, neliömäinen alasin | CT2BFW 446F51 4431110€1,735.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 4431100 Indicator/Comparator Stand, Granite Base, 160 mm x 100 mm x 45 mm Base Size
€1,663.29 / yksikkö