Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. 4305960 Valintatestin ilmaisin 0-0.030 In | AE6FDX 5RHE7

MAHR 4305960 Soittotestin ilmaisin 0-0.030 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FDX Malli: 4305960Ristiviite: 5RHE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.0.080 "
Yhteyspisteen pituus1 / 2 "
Yhteyspisteen tyyliKovametallipallo
Dial VäriVihreä
Valitse lukeminen0-15-0
Valitse koko1"
asteikko0.001 "
Indikaattorin tyyliKääntöpää
alue0 - 0.03 "
Alue vallankumousta kohti0.0300 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
MAHR-FEDERAL INC. 4305950 Valintatestin ilmaisin +/- 0.015 tuumaa | AE6FDY 5RHE8 43059501"0.0005 "0 - 0.03 "€236.88
MAHR-FEDERAL INC. 4307950 Valintatestin ilmaisin 0-0.030 In | AE6FDZ 5RHE9 43079501.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€270.48
MAHR-FEDERAL INC. 4306950 Valintatestin ilmaisin x pitkä 0-0.020 tuumaa | AE6FEA 5RHF0 43069501"0.0005 "0 - 0.02 "€277.58
MAHR-FEDERAL INC. 4306960 Valintatestin ilmaisin x pitkä 0-0.020 tuumaa | AE6FEB 5RHF1 43069601.5 "0.0005 "0 - 0.02 "€317.09
MAHR-FEDERAL INC. 4303950 Valintatestin ilmaisin Hz +/- 0.015 tuumaa | AE6FEF 5RHF5 43039501"0.0005 "0 - 0.03 "€234.91
MAHR-FEDERAL INC. 4302950 Valintatestin ilmaisin Pystysuora 0-0.030 Tuumaa | AE6FEG 5RHF6 43029501"0.0005 "0 - 0.03 "€284.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 4305960 Soittotestin ilmaisin 0-0.030 tuumaa
€225.79 / yksikkö