Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE SP32016K Mini käsilamppu musta Led 84 L | AC7AUG 36Y705

MAGLITE SP32016K Mini Handheld taskulamppu musta led 84 L

Varastossa
Tuote: AC7AUG Malli: SP32016KRistiviite: 36Y705

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini kannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika5 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys116m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.500 "
Rungon materiaaliAlumiini
Halkaisija3 / 4 "
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä36,000 hr.
lampun tyyppiLED
LED-väriValkoinen
Pituus5"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho87 lm
ValotehotilatKäytössä Ei käytössä
Lumens84
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho111
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti3387cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiPyörivä pää
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetLumen-alueSuurin lumenia tehoHinta
MAGLITE SP32096K Mini-taskulamppu harmaa Led 84 L | AC7AUH 36Y706 SP32096KHarmaa50 ja 9987€51.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE SP32016K Mini Handheld taskulamppu musta led 84 L
€53.62 / yksikkö