Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE M2A116K Tactical Flashlight Inc Sininen 12 L Aa AF4WPV 9MHW1

MAGLITE M2A116K Tactical Taskulamppu Inc Sininen 12 L Aa

Varastossa
Tuote: AF4WPV Malli: M2A116KRistiviite: 9MHW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika5.25 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetsininen
Rungon halkaisija2.31 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä20 kt h.
lampun tyyppiXenon
Pituus5.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho12 lm
ValotehotilatYksi
Lumens12
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho14
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti2305cd
VaraosavalaisinLM2A001
Käyntiaika korkeassa asetuksessa5.3 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiKierrä pää
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla3.78 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäteen etäisyyskorinvärisetTaskulampun luokkaKeskittääValotehotilatKytkimen tyyppiHinta
MAGLITE M2A036K Taktinen taskulamppu Punainen, 12 L | AF3RJQ 8CJ51 M2A036K96mpunainenYleinen tarkoitusSäädettäväKorkeaPyörivä pää€39.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE M2A116K Tactical Taskulamppu Inc Sininen 12 L Aa
€39.96 / yksikkö