Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE M2A026K Mini Camo hehkulamppu 12 L Aa | AF4MXT 9CP06

MAGLITE M2A026K Mini Camo hehkulamppu 12 L Aa

Varastossa
Tuote: AF4MXT Malli: M2A026KRistiviite: 9CP06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini Mag-Lite
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika5.25 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys96m
korinvärisetCamo
Rungon halkaisija0.72 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima2200
Halkaisija1"
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä30 kt h.
lampun tyyppihehkuva
Pituus5.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho12 lm
ValotehotilatPaikka tulvaan
Lumens12
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho14
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti2305cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa5.3 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppi1/2 kierre
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE M2A026K Mini Camo hehkulamppu 12 L Aa
€42.78 / yksikkö