Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE K3A106K Teollinen Mini-taskulamppu Hehkulamppu | AJ2KLK 8RHA8

MAGLITE K3A106K Industrial Mini taskulamppu hehkulamppu hopea

Varastossa
Tuote: AJ2KLK Malli: K3A106KRistiviite: 8RHA8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämini taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3.5 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys20m
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija0.500 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio1.0m
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä36,000 hr.
lampun tyyppihehkuva
Pituus3.18 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea
Lumens2
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho2
Paristojen määrä1
Huippusäteen intensiteetti97cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppitwist

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)14.27
Laivan leveys (cm)16.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE K3A106K Industrial Mini taskulamppu hehkulamppu hopea
€2.31 / yksikkö