Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE ASXCAT6K -kiinnitysteline - 2 kpl pakkaus | AF4RRP 9HR26

MAGLITE ASXCAT6K-asennusteline - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RRP Malli: ASXCAT6KRistiviite: 9HR26

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAGLITE AM2A496K Asennusteline Musta - 2 kpl pakkaus | AF4MFG 9CD14 AM2A496K€1.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE ASXCAT6K-asennusteline - 2 kpl pakkaus
€25.20 / yksikkö