Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE ARXX185K ladattava latauslaite F / rn1019k | AE6NJK 5UCZ3

MAGLITE ARXX185K ladattava latausyksikkö F/rn1019k

Varastossa
Tuote: AE6NJK Malli: ARXX185KRistiviite: 5UCZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava järjestelmä
Maksut jopa1 taskulamppu
JohtotyyppiJohtoa ei sisälly toimitukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE ARXX185K ladattava latausyksikkö F/rn1019k
€67.79 / yksikkö