Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE 108-000-898 ​​vaihtolinssi | AA4WFH 13G246

MAGLITE 108-000-898 ​​Vaihtolinssi

Varastossa
Tuote: AA4WFH Malli: 108-000-898Ristiviite: 13G246

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi
VäriPoista valinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8513902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAGLITE 108-000-897 Vaihtolinssi kirkas | AA4WFF 13G243 108-000-897€3.54
MAGLITE 108-000-899 Vaihtolinssin kirkas F / taskulamppu | AA4WFG 13G244 108-000-899€10.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE 108-000-898 ​​Vaihtolinssi
€7.18 / yksikkö