MAGLINER PDT424208 Kuormalava Dolly Tilting 6000 Lb. | AA8TZE 1AA23

MAGLINER PDT424208 Pallet Dolly kallistettava 6000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8TZE Malli: PDT424208Ristiviite: 1AA23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Dolly
Pyörän halkaisija.3.5 "
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppiRulla
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kantavuus6000 lb
Pyörän lukumäärä8, (4) Laskeutuneet keskukset
Lavan korkeus4.5 "
Platform Pituus42 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörän lukumääräPlatform PituusAlustan leveysHinta
MAGLINER PDT364208 Kuormalava Dolly Tilting 6000 Lb. | AA8TZC 1AA20 PDT3642086000 lb8, (4) Laskeutuneet keskukset42 "36 "€906.81
MAGLINER PDT364808 Kuormalava Dolly Tilting 6000 Lb. | AA8TZD 1AA21 PDT3648086000 lb8, (4) Laskeutuneet keskukset48 "36 "€983.21
MAGLINER PDT364810 Kuormalava Dolly Tilting 8000 Lb. | AA8TZF 1AA28 PDT3648108000 lb10, (6) Laskeutuneet keskukset48 "36 "€1,064.63
MAGLINER PDN424208 Lava Dolly 6000 Lb. | AF4QNQ 9G337 PDN4242086000 lb8, (4) Laskeutuneet keskukset42 "42 "€905.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER PDT424208 Pallet Dolly kallistettava 6000 Lb.
€990.79 / yksikkö