MAGLINER HVK11AAA3 Matkalaukkuauto 500 Lb. | AE6CRP 5PWC0

MAGLINER HVK11AAA3 Matkatavara-auto 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE6CRP Malli: HVK11AAA3Ristiviite: 5PWC0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€660.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkalaukkuauto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiYksi kahva
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus55 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritPuolitarkka
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppiEi-merkittävä ilmapallotyyny
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
MAGLINER PTVK5243 matkatavara-auto, 72 tuumaa x 38 tuumaa x 18 tuumaa, alumiinia, 500 lbs. Kantavuus | CH6RFL 5PWC1 PTVK5243500€2,028.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HVK11AAA3 Matkatavara-auto 500 Lb.
€660.07 / yksikkö