MAGLINER HSK811AA1--5 Kaksipyöräinen välipala-auto 80 lb 8 tuuman halkaisija | AF7CTX 20UZ24

MAGLINER HSK811AA1--5 Kaksipyöräinen välipalaauto 80 Lb 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7CTX Malli: HSK811AA1--5Ristiviite: 20UZ24

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€504.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän välipala-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiJatkuva kehys palaa takaisin
Kantavuus80 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus61.5 "
kokonaisleveys17 "
Rengas laakeritPuolitarkka
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HSK811AA1--5 Kaksipyöräinen välipalaauto 80 Lb 8 tuumaa
€504.26 / yksikkö