Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLINER 131010 Käsiauton vaahtomuovilla täytetty pyörä 3-1 / 2 tuuman leveys | AE7JTU 5YN86

MAGLINER 131010 Käsiauton vaahtomuovitäytetty pyörä, leveys 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JTU Malli: 131010Ristiviite: 5YN86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahdotettu pyörä
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus10
Kokonaispituus3.5 "
kokonaisleveys3.5 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER 131010 Käsiauton vaahtomuovitäytetty pyörä, leveys 3-1/2 tuumaa
€113.48 / yksikkö