Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE WS11094 Magneettinen hitsausneliö 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6

MAG-MATE WS11094 magneettinen hitsausneliö 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2

Varastossa
Tuote: AC2RFY Malli: WS11094Ristiviite: 2MJJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsausaukio
Kulma30 astetta, 45 astetta, 60 astetta 75 astetta, 90 astetta, 180 astetta
VäriKirkas hopea
Reikä dia.3 / 16 "
MateriaaliKeraaminen
Maks. Vedä55 lb
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus4.375 "
kokonaisleveys3"
Vakauslämpötila300-astetta F
Paksuus1 / 2 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Työkappaleita pidetään 10 eri kulmassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulmaVäriPaksuusTyyppiReikä dia.eräMateriaaliHinta
MAG-MATE WS300 Magneettinen hitsausneliö 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 ws3003.75 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea5 / 8 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€18.11
MAG-MATE WS302 Magneettinen hitsausneliö 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 ws3023.75 "moninkertainenKirkas hopea5 / 8 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€40.74
MAG-MATE WS400 magneettinen hitsausneliö 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 ws4004.375 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea3 / 4 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€30.03
MAG-MATE WS410 Magneettinen hitsausneliö 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 ws4104.375 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea3 / 4 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€31.76
MAG-MATE WS420 Magneettinen hitsausneliö 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 ws4204.375 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea1.5 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€83.82
MAG-MATE WS820 Magneettinen hitsausneliö 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 ws8208"45 astetta / 90 astettaKirkas hopea1.625 "Magneettinen5 / 16 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€207.05
MAG-MATE WS301 Magneettinen hitsausneliö 3-3 / 4 tuumaa x 3-3 / 4 tuumaa | AG2EXC 31HG52 ws3013.75 "45 astetta / 90 astetta 30 astetta / 60 astettaHopea3 / 4 "Pysyvä5 / 16 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€28.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE WS11094 magneettinen hitsausneliö 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2
€22.14 / yksikkö