MAG-MATE RELM20 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 20 tuumaa | CD8YJW

MAG-MATE RELM20 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 20 tuumaa

Tuote: CD8YJW Malli: RELM20
€11,427.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mag-Mate RELM20 pyöreä sähköinen nostomagneetti tarjoaa keskittyneen pitovoiman ja syvälle ulottuvan magneettikentän paksujen, rautapitoisten esineiden, kuten teräslevyjen, aihioiden, painevalujen ja takeiden nostamiseen.

Ominaisuudet:

  • Mag-Mate RELM20 -sähkömagneettinen nostomagneetti sisältää ohjauskytkimen, jossa on päälle, pois ja vapautusasennot sähkömagneetin toiminnan ohjaamiseksi.
  • Tämän sähkömagneetin suurin pitovoima on 12000 lb.
  • Se on varustettu merkkivalolla, joka osoittaa sähkömagneetin toiminnan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • REACH
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tämän Industrial Magnetics Mag-Mate RELM20 sähkömagneettisen nostomagneetin kantavuus eroaa työkappaleen paksuudesta?

A.

  • 2-1/2 tuumaa tai enemmän -12000 lb
  • 2 tuumaa: 10000 lb
  • 1-1/2 tuumaa: 8000 lb
  • 1 tuuma: 5500 lb
  • 3/4 tuumaa: 3000 lb
  • 1/2 tuumaa: 1500 lb
  • 3/8 tuumaa: 1100 lb
  • 1/4 tuumaa: 400 lb

K. Mitä turvatoimenpiteitä tulee noudattaa käytettäessä tätä sähkömagneettista nostomagneettia?

A.

  • Pidä kosketusnapojen alueet ja kuorman pinta puhtaina ja pölyhiukkasina.
  • Pidä magneetit poissa kosteudelta.
  • Tarkista magneettinapat varmistaaksesi, että ne ovat tasaiset ja ehjät.
  • Käsittele napapinnat voiteluaineella käytön jälkeen vähentääksesi hapettumisriskiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAG-MATE RELM06 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 6 tuumaa | CD8YJQ RELM06€2,873.66
Tarjouspyyntö
MAG-MATE RELM08 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 8 tuumaa | CD8YJR RELM08€3,556.64
Tarjouspyyntö
MAG-MATE RELM10 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 10 tuumaa | CD8YJT RELM10€3,814.36
Tarjouspyyntö
MAG-MATE RELM12 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 12 tuumaa | CD8YJU RELM12€4,437.20
Tarjouspyyntö
MAG-MATE RELM16 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 16 tuumaa | CD8YJV RELM16€8,724.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE RELM20 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 20 tuumaa
€11,427.34 / yksikkö