MAG-MATE RELM12 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 12 tuumaa | CD8YJU

MAG-MATE RELM12 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 12 tuumaa

Tuote: CD8YJU Malli: RELM12
€4,437.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mag-Mate RELM12 sähkömagneettista nostomagneettia käytetään ensisijaisesti paksujen, rautapitoisten esineiden, kuten teräslevyjen, painevalujen, aihioiden ja takeiden nostamiseen valmistuspajoissa, valimoissa, työstökonepajoissa ja koneenrakentajissa. Tämä pyöreä sähkönostomagneetti (RELM) tarjoaa keskittyneen pitovoiman syvälle ulottuvan magneettikentän ansiosta, joka pystyy nostamaan paksuja materiaaleja. Sen suurin pitoarvo on 4500 lb.

Ominaisuudet:

  • Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 sähkömagneettisessa nostomagneetissa on ohjauskytkin 'on, off & release' -asennoilla, jotka on asennettu yksikön yläosaan magneetin toimintojen ohjaamiseksi.
  • Se voidaan kytkeä suoraan sähköverkkoon käyttöä varten, eikä se vaadi erillistä virtalähdettä.
  • Tämä pyöreä sähkönostomagneetti (RELM) sisältää kestävän johdon, jossa on yhteensopiva kierrelukkopistoke ja -liitäntä nopeaa käyttöä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B30.20 BTH-1 Suunnitteluluokka B
  • REACH
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuusohjeita on tälle Mag-Mate RELM12 sähkömagneettiselle nostomagneetille?

A.

  • RELM-yksiköiden pitoarvot ovat 50 % niiden todellisesta arvosta suunnittelukertoimella 2:1.
  • Sitä ei saa käyttää romujen tai useiden teräspalojen nostamiseen.
  • Tätä nostomagneettia tulee käyttää vain materiaaleihin, jotka eivät taipu tai taipu.
  • Käyttäjien ei tule koskaan seistä nostetun kuorman alla.
  • Tämän laitteen pinnan ja nostettavan kuorman tulee olla puhdas lastuista, öljystä, kuonasta tai lialta.
  • Nostomagneettien tulee olla kuorman keskellä.
  • Sitä ei saa käyttää maalatuilla tai viimeistellyillä pinnoilla.

K. Mikä on tämän Mag-Mate RELM12 sähkömagneettisen nostomagneetin sähköluokitus?

V. Tämän Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 -sähkömagneettisen nostomagneetin sähkötehot ovat 120V, 200W ja 2A.

K. Miten tämän Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 sähkömagneettisen nostomagneetin kantavuus eroaa työkappaleen paksuudesta?

A.

  • Yli 2 tuumaa: 4500 lb
  • 1-1/2 tuumaa: 3500 lb
  • 1 tuuma: 2800 lb
  • 3/4 tuumaa: 2100 lb
  • 1/2 tuumaa: 1100 lb
  • 3/8 tuumaa: 600 lb
  • 1/4 tuumaa: 300 lb

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAG-MATE RELM06 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 6 tuumaa | CD8YJQ RELM06€2,873.66
Tarjouspyyntö
MAG-MATE RELM08 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 8 tuumaa | CD8YJR RELM08€3,556.64
Tarjouspyyntö
MAG-MATE RELM10 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 10 tuumaa | CD8YJT RELM10€3,814.36
Tarjouspyyntö
MAG-MATE RELM16 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 16 tuumaa | CD8YJV RELM16€8,724.07
Tarjouspyyntö
MAG-MATE RELM20 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 20 tuumaa | CD8YJW RELM20€11,427.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE RELM12 Sähkömagneettinen nostomagneetti, pyöreä, halkaisija 12 tuumaa
€4,437.20 / yksikkö