Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE PLS140 Sytytystulppien käynnistyspihdit 10 1/4 tuumaa | AF2LAH 6UUJ6

MAG-MATE PLS140 Sytytystulppa Pihdit 10 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LAH Malli: PLS140Ristiviite: 6UUJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan käynnistyspihdit
Pituus10.25 "
Palojen lukumäärä1
Tyyppi90 asteen kulma, eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräTyyppiHinta
MAG-MATE PLS100S Sytytystulppien käynnistyspihdit, 5 kpl | AF2LAC 6UUJ1 PLS100S-5Asettaa€200.29
MAG-MATE PLS100 Sytytystulppien käynnistyspihdit 9 3/4 tuumaa | AF2LAD 6UUJ2 PLS1009.75 "145 asteen kulma, eristetty€37.79
MAG-MATE PLS110 Sytytystulppien varren pihdit 9 1/2 tuumaa | AF2LAE 6UUJ3 PLS1109.5 "1Suora, eristetty€43.59
MAG-MATE PLS120 Sytytystulppakenkäpihdit 11 tuumaa AF2LAF 6UUJ4 PLS12011 "1Suora, eristetty€49.65
MAG-MATE PLS130 Sytytystulppakenkäpihdit 11 tuumaa | AF2LAG 6UUJ5 PLS13011 "145 asteen kulma, eristetty€50.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE PLS140 Sytytystulppa Pihdit 10 1/4 tuumaa
€57.92 / yksikkö