Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE MMK301 magneettipeilimekaaninen sormisarja | AG2MTC 31LV23

MAG-MATE MMK301 magneettipeili mekaaninen sormisarja

Varastossa
Tuote: AG2MTC Malli: MMK301Ristiviite: 31LV23

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneetti, peili, mekaaninen sormisarja
Halkaisija2.5 "
Laajennettu pituus36 "
Kahvan tyyppiRuostumaton teräs
Pituus7"
Nostokyky22 lb
MateriaaliHarvinainen maa
Toimintamanuaalinen
Noutopituus36 "
Vedon kapasiteetti22 lb
Koko2.5 "
Pinnan koko2-1 / 2 "
TyyppiMagneettinen, kaukoputki, mekaaninen
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8505110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE MMK301 magneettipeili mekaaninen sormisarja
€94.49 / yksikkö