Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE 317 lukkosarana kallistuspeili 1.75 x 2.5 16.25 L | AC6NAZ 35T120

MAG-MATE 317 lukkosarana kallistuspeili 1.75 x 2.5 16.25 L

Varastossa
Tuote: AC6NAZ Malli: 317Ristiviite: 35T120

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava saranan kallistuksen tarkastuspeili
Kahvan tyyppiMäntä / jousi
Pituus16.25 "
MateriaaliLasipeili, teräspää
Peilin koko (tuumaa)1-3/4 x 2-1/2
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliSinkitty teräs
ShapeSuorakulmainen
Kääntyvä tyyppiLukitus peilikulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7009921000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MAG-MATE 311 lukkosarana kallistuspeili 1 x 1-1/2 tuumaa 11 L | AC6NAY 35T119 31111 "€37.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE 317 lukkosarana kallistuspeili 1.75 x 2.5 16.25 L
€40.53 / yksikkö