Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACROMATIC TD-88162 ajastinrele, 1-1023 Hr, 8-napainen, 10A, SPDT 120V AC / DC | AE9VCB 6MPP3

MACROMATIC TD-88162 Ajastinrele, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 120V AC/DC

Varastossa
Tuote: AE9VCB Malli: TD-88162Ristiviite: 6MPP3
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
€88.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäKytkin
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Kelan VA-luokitus2
Käämin voltit120 VAC/DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoViive päällä, Intervalli päällä, Vilkku (pois päältä ensin), Vilkku (päällä ensin), Pois viive, Yksittäiskuva, Valvontakoira, Yksittäiskuva (takareuna), Käynnistetty viive, Toista jakso (ensin pois päältä), Toista jakso (päällä ensin) , Viivästetty intervalli, Triggered Delayed Interval, Viivästetty / Ei
Hz50/60
Maks. Ajan asetus1023 hr.
Min. Ajan asetus0.1 sekuntia.
AsennusLiitä
Toimintojen määrä15
Toiminnot1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, + 8 muuta
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Makromaattinen TD-88162 aikaviiverele on ihanteellinen aikaviiveen valitsemiseen välillä 0.1 sekuntia ja 10230 16 tuntia ja 120 ajastustoimintoa yleisjännitetulolla 2.5 V AC / DC ja kuormalla 2 VA (AC) / 881 W (DC). Tämä TE-XNUMX-sarjan releyksikkö tarjoaa DIP-kytkimen, jolla on digitaalinen asetustarkkuus, ja pienen kotelon/kotelon, joka voidaan asentaa nopeasti pieniin tiloihin. Se voi helposti tarjota useita toiminto-/aika-asetuksia estääkseen ostamasta muita yksiköitä analogisella potentiometrillä. LED-merkkivalo ilmaisee releen tilan.

Ominaisuudet:

  • Macromatic TD-88162 aikaviivereleessä on LED-merkkivalo, joka muuttuu vihreäksi, kun tulojännite on kytketty, ja punaiseksi, kun rele vetää.
  • Tämän laitteen SPDT-lähtökosketin on 10A 240 VAC / 30 VDC, 1/2 hv 120 / 240 VAC (NO) ja 1/3 hv 120 / 240 VAC (NC).
  • Se voi toimia lämpötiloissa -28 - 65 astetta C (-18 - 149 astetta F).
  • Tämä pilottikäyttöön suunniteltu rele vaatii 8-nastaiset oktaaliliitännät oikeaa johdotusta varten.
  • Sen mekaaninen käyttöikä on 10000000 toimintoa ja täysi kuormitus 100000 käyttökertaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cURus
  • CE
  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä toimintoja tässä Macromatic TD-88162 aikaviivereleessä on?

A.

  • Yksittäinen tila: On-viive, intervalli päällä, vilkku (pois 1.), vilkku (päällä 1.), viive pois päältä, yksi laukaus, vahtikoira, yksi laukaus (takareuna) ja laukaisu viiveellä
  • Kaksoistila: uusintajakso (pois 1.), toistojakso (päällä 1.), viivästetty aikaväli, laukaisu viivästetty aikaväli, käynnistys-/poisviive, yksittäinen salama ja päälle viive / vilkku

K. Mitä tehdä, jos tämä Macromatic TD-88162 viiverele ei toimi kunnolla?

V. Jos tämä releyksikkö ei toimi kunnolla, käyttäjien tulee tarkistaa kaikki liitännät noudattaen samalla tuotteen oikeita kytkentäkaavioita.

K. Miten tämä Macromatic TD-88162 viiverele ohjelmoidaan?

V. Tämä ajastinrele voidaan ohjelmoida kahdella 10-asentisella DIP-kytkimellä. Vasemmanpuoleisen DIP-kytkimen A–D-kytkimet sopivat ihanteellisesti toiminnon valintaan. Saman DIP-kytkimen E-G-kytkimet soveltuvat aikaperusajan (t) valitsemiseen yksimuototoiminnoille ja ensimmäisen kerran (t1) kaksoistilatoiminnoille. H - K -kytkimiä käytetään valitsemaan toinen aikakanta (t2) kaksoistilatoiminnoille. Oikealle asennettu DIP-kytkin soveltuu aikaviiveen asettamiseen yhdessä ensimmäisen DIP-kytkimen E-K-kytkimissä valitun aikakannan kanssa. Ohjelmointi voidaan tehdä siirtämällä 10-asentoisen DIP-kytkimen lisäkytkimiä ja lisäämällä niitä vastaavat arvot.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusBase TypeKäämin voltitAsennusToimintojen määräPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
MACROMATIC TD-88168 ajastinrele, 1-1023 Hr, 8-napainen, 10A, SPDT 24V AC / DC | AE9VCC 6MPP4 TD-881681023 hr.Octal24 VAC/DCLiitä155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€88.28
MACROMATIC TD-88161 ajastinrele, 1-1023 Hr, 8-napainen, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP5 TD-881611023 hr.Octal240 VACLiitä155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€88.28
MACROMATIC TE-8812U ajastinrele, 10 päivää, 8-napainen, 16A, 12 / 240V AC / DC | AF7YUJ 23NV43 TE-8812U10 päivääEi sovellettavissa12-240 VAC / DCDIN-kisko10Ei sovellettavissa15ADPDT€84.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACROMATIC TD-88162 Ajastinrele, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 120V AC/DC
€88.28 / yksikkö