Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWEDH04MAT-7 9-1/2-sahanterä 1/2 tuuman leveys bimetalli | AE2LLR 4YB58

M. K. MORSE ZWEDH04MAT-7' 9-1/2" vannesahanterä, 1/2 tuuman leveys bimetalli

Varastossa
Tuote: AE2LLR Model: ZWEDH04MAT-7' 9-1/2"Ristiviite: 4YB58

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaMatriisi II
Pituus7 '9-1 / 2 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti4
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiKoukku
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiHinta
MK MORSE ZWED035C1014MAT-7 ZWED035C1014MAT-7 '9 "7 '9 "10/140.035 "Muuttuja€42.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWEDH04MAT-7' 9-1/2" vannesahanterä, 1/2 tuuman leveys bimetalli
€40.07 / yksikkö