Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE MHSG100 huoltoreikäsahansarja, 11-osainen, valikoima sahakokoja 3/4 tuumaa - 2-1 / 2 tuumaa | CD3LLQ 54HN56

M. K. MORSE MHSG100-huoltoreikäsahasarja, 11-osainen, sahakoot 3/4 - 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3LLQ Malli: MHSG100Ristiviite: 54HN56

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoreikäsahansarja
Arbor-suunnitteluMukana
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro MAPD3CT
Maks. Leikkaussyvyys1-15 / 16 "
Palojen lukumäärä11
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x3-3 / 32" L
Ensisijainen sovellusErikoisuus
Sahakokojen valikoima3/4" to 2-1/2"
Varren koko3/8 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohtiJatkuva karkeus
Kierteen koko1/2"-20, 5/8"-18
HammasmateriaaliKovametalli
KäytäValmistaja Nro MA34CT, MA35PSCT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE MHSG100-huoltoreikäsahasarja, 11-osainen, sahakoot 3/4 - 2-1/2 tuumaa
€186.24 / yksikkö