Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE MHS100 reikäsahasarja, 11-osainen, metallille, valikoima sahakokoja 3/4 tuumaa - 2-1 / 2 tuumaa | CD3LKT 53WP26

M. K. MORSE MHS100-reikäsahasarja, 11-osainen, metallille, sahakoot 3/4 - 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3LKT Malli: MHS100Ristiviite: 53WP26

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha-sarja
Arbor-suunnitteluMukana
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro MAPD3C
Maks. Leikkaussyvyys1-15 / 16 "
Palojen lukumäärä11
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-3 / 32" L
Ensisijainen sovellusMetalli
Sahakokojen valikoima3/4" to 2-1/2"
Varren koko3/8 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti5/6
Kierteen koko1/2"-20, 5/8"-18
HammasmateriaaliBi-metalli
KäytäValmistaja Nro MA34, MA45PS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVarren kokoKäytäHinta
MK MORSE MHS02E 8-osainen reikäsahasarja metallille, sahakoot 7/8 tuumaa-2-1/2 tuumaa | CD2FVF 53WM39 MHS02E83/8 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainenValmistaja Nro MA34, MA45PS€95.60
MK MORSE MHS04P 8-reikäinen reikäsahasarja metallille, sahakoko 3/4 - 2-1 / 4 tuumaa | CD2FXC 53WP29 MHS04P83/8 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainenValmistaja Nro MA34, MA45PS€93.99
MK MORSE MHS08E reikäsahasarja, metallille, valikoima sahakokoja 7/8 tuumaa - 4-1 / 2 tuumaa, 13 osaa | CD3LKD 53WM61 MHS08E131/4 "kuusikulmainen, 3/8" kuusikulmainen, 7/16 tuuman kuusikulmainenValmistaja Nro MA24, MA34, MA45PS€196.17
MK MORSE MHSALKIT1 -reikäsahasarja, 5-osainen, metallille, sahakoot 1 - 2-1/8 tuumaa | CD3LKU 53WP36 MHSALKIT153/8 "kuusikulmainenMfr. Nro MA34€55.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE MHS100-reikäsahasarja, 11-osainen, metallille, sahakoot 3/4 - 2-1/2 tuumaa
€160.99 / yksikkö